Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk T25 hegyes PK20 | AH2YTC 30TF38

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Betét bit 1/4 x 1 hüvelykes T25 pont PK20

Raktáron
Tétel: AH2YTC Típus: 1899946Kereszthivatkozás: 30TF38
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
€41.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerHatás
Bit stílusTorx (R)
befejezFekete oxid
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
PontméretT25
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.32
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899946 Betét bit 1/4 x 1 hüvelykes T25 pont PK20
€41.71 /csomag