Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1712ZR Kézicsap M3 x 0.5 Bevonat nélküli | AA8TAD 19T134

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1712ZR kézi csap M3 x 0.5 bevonat nélkül

Raktáron
Tétel: AA8TAD Típus: 1712ZRKereszthivatkozás: 19T134

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€6.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz1 15 / 16 "
Hangmagasság0.50mm
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
MéretM3
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN HANSON

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaTételFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1112ZR Kézicsap #4-40unc Bevonat nélkül | AA8RZE 19T112 1112ZR9 / 16 "Kézi csap3UNC1.875 "400.141 "#4€6.21
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1118 kézi csap #6-32unc Bevonat nélkül | AA8RZF 19T113 111811 / 16 "Kézi csap3UNC2"320.141 "#6€6.06
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1124 Kézicsap #8-32unc Bevonat nélküli | AA8RZG 19T114 11243 / 4 "Kézi csap4UNC2.125 "320.168 "#8€6.70
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1128ZR Kézicsap #10-24unc Bevonat nélkül | AA8RZH ​​19T115 1128ZR7 / 8 "Kézi csap4UNC2.375 "240.194 "#10€6.57
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1131 Kézicsap #10-32unf Bevonat nélküli | AA8RZJ 19T116 11317 / 8 "Kézi csap4UNF2.375 "320.194 "#10€6.56
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1132 Kézicsap #12-24unc Bevonat nélkül | AA8RZK 19T117 113215 / 16 "Kézi csap4UNC2.375 "240.22 "#12€7.13
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1420 kézi csap 1/4-20 unc Bevonat nélküli | AA8RZL 19T118 14201"Kézi csap4UNC2.5 "200.255 "1 / 4 "€6.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1712ZR kézi csap M3 x 0.5 bevonat nélkül
€6.74 /Mértékegység