Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCLAD WCG2-02-S Mechanika kesztyűk Light Duty S Fekete Pr | AB7ZJQ 24U149

IRONCLAD WCG2-02-S Mechanika kesztyűk Light Duty S fekete Pr

Raktáron
Tétel: AB7ZJQ Modell: WCG2-02-SKereszthivatkozás: 24U149
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
€26.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanika kesztyű
Vissza anyagBordás Stretch Nylon
Záró típusCsúsztassa be
színekFekete
UjjstílusTele
Csülökbetét anyagTPR
PálmaépítésEgyrétegű / varrat nélküli
Pálma anyagszintetikus bőr
MéretS
AlkategóriaÁltalános segédprogram

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód6216005820
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
IRONCLAD WCG2-03-M Mechanics kesztyű Könnyű M Fekete Pr | AB7ZJR 24U150 WCG2-03-MM€26.85
IRONCLAD WCG2-04-L Mechanics kesztyű Könnyű L Fekete Pr | AB7ZJT 24U151 WCG2-04-LL€26.85
IRONCLAD WCG2-05-XL Mechanika kesztyűk Light Duty Xl fekete Pr | AB7ZJU 24U152 WCG2-05-XLXL€26.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCLAD WCG2-02-S Mechanika kesztyűk Light Duty S fekete Pr
€26.85 /Mértékegység