IRON HORSE MTGP-P06-1J034 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/16Hp, 12 VDC, 34 rpm, 45 Lb-In Full Load Torque, 2.86 A | CV7TYW

IRON HORSE MTGP-P06-1J034 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/16 LE, 12 V DC, 34 ford./perc, 45 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 2.86 A

Tétel: CV7TYW Modell: MTGP-P06-1J034
€595.99 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRON HORSE MTGP-P06-1J034 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/16 LE, 12 V DC, 34 ford./perc, 45 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 2.86 A
€595.99 /Mértékegység