IRON HORSE MTGP-P06-1J024 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/16Hp, 12 VDC, 24 rpm, 50 Lb-In Full Load Torque, 2.41 A | CV7TYV

IRON HORSE MTGP-P06-1J024 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/16 LE, 12 V DC, 24 ford./perc, 50 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 2.41 A

Tétel: CV7TYV Modell: MTGP-P06-1J024
€586.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRON HORSE MTGP-P06-1J024 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/16 LE, 12 V DC, 24 ford./perc, 50 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 2.41 A
€586.74 /Mértékegység