INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70556380 Environmental Motor, 1/5 Hp, 208-230V, 1075 Rpm | CR4VJL 116K22

INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70556380 Környezetvédelmi motor, 1/5 LE, 208-230 V, 1075 ford./perc

Raktáron
Cikkszám: CR4VJL Típus: 70556380Kereszthivatkozás: 116K22

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€891.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.985
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI 70556309 Környezetvédelmi közvetlen meghajtású motor, 1/15 LE, 277 V | CR4VHN 62YA30 70556309Közvetlen meghajtású motor€551.02
NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI 70021524 Környezetvédelmi Közvetlen Meghajtású Motor, 1/20 LE, 115V | CR4VHP 62YA31 70021524Közvetlen meghajtású motor€804.42
NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI 70021669 Környezetbarát közvetlen meghajtású motor, 1/5 LE, 115 V | CR4VHQ 62YA36 70021669Közvetlen meghajtású motor€900.26
NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI 70556305 Környezetbarát közvetlen meghajtású motor, 1/5 LE, 115 V | CR4VHR 62YA32 70556305Közvetlen meghajtású motor€743.38
NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI 70021520 Környezetbarát közvetlen meghajtású motor, 1/5 LE, 115 V | CR4VHT 62YA34 70021520Közvetlen meghajtású motor€884.91
NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI 70556303 Környezetvédelmi közvetlen meghajtású motor, 115V, 1/15 LE | CR4VHU 40LX71 70556303Közvetlen meghajtású motor€707.08
NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI 70556302 Környezetbarát közvetlen meghajtású motor, 115V, 1/20 LE | CR4VHV 40LX70 70556302Közvetlen meghajtású motor€760.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROMENTAL 70556380 Környezetvédelmi motor, 1/5 LE, 208-230 V, 1075 ford./perc
€891.02 /Mértékegység