Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 7126-12 Merev szabály, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 hüvelyk méret, 12 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél | CR4TZF 54XH87

INSIZE 7126-12 Rigid Rule, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 Inch Size, 12 Inch Length, Stainless Steel

Raktáron
Cikkszám: CR4TZF Modell: 7126-12Kereszthivatkozás: 54XH87
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
€9.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev szabály

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 7126-24 Merev szabály, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 hüvelykes méret, 24 hüvelykes hosszúság, 609.6 mm hosszúság | CR4TZG 54XH88 7126-24€22.42
INSIZE 7126-6 Merev szabály, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 hüvelyk méret, 6 hüvelyk hosszúság, 152.4 mm hosszúság | CR4TZH 54XH89 7126-6€5.98
INSIZE 7113-300A merev szabály, hüvelyk/metrikus, 0.5 mm/1/32 x 1/64 x 1 mm, 12 hüvelyk hosszúság, 300 mm hosszúság | CR4TZJ 409F10 7113-300A€54.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 7126-12 Rigid Rule, 4R, 1/16 X 1/32 X 1/64 X 1/8 Inch Size, 12 Inch Length, Stainless Steel
€9.87 /Mértékegység