Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3128-28 digitális 3 pontos belső mikrométer, 2 hüvelyktől 2.8 hüvelykig/51 mm és 71 mm közötti tartomány, Ip54 | CR4QTY 54XH75

INSIZE 3128-28 digitális 3 pontos belső mikrométer, 2 hüvelyktől 2.8 hüvelykig/51 mm és 71 mm közötti tartomány, Ip54

Raktáron
Tétel: CR4QTY Modell: 3128-28Kereszthivatkozás: 54XH75
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
€1,649.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.428

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 3127-E16 digitális 3 pontos belső mikrométer | CR4QTR 54XH66 3127-E16€1,653.14
INSIZE 3127-E112 digitális 3 pontos belső mikrométer, 1 hüvelyktől 1.2 hüvelykig/25 mm-től 30 mm-ig terjedő tartomány, Ip65 | CR4QTT 54XH65 3127-E112€1,499.36
INSIZE 3127-E2 digitális 3 pontos belső mikrométer, 1.6 hüvelyk - 2 hüvelyk/40 mm - 51 mm tartomány, Ip65 | CR4QTU 54XH67 3127-E2€1,797.19
INSIZE 3127-E5 digitális 3 pontos belső mikrométer, 101 mm-től 127 mm-ig/4 hüvelyktől 5 hüvelykig terjedő tartomány, Ip65 | CR4QTV 54XH72 3127-E5€2,140.80
INSIZE 3128-6 digitális 3 pontos belső mikrométer, 101 mm-től 152 mm-ig/4 hüvelyktől 6 hüvelykig terjedő tartomány, Ip54 | CR4QTW 54XH77 3128-6€3,676.84
INSIZE 3127-E6 digitális 3 pontos belső mikrométer, 127 mm-től 152 mm-ig/5 hüvelyktől 6 hüvelykig terjedő tartomány, Ip65 | CR4QTX 54XH73 3127-E6€2,263.63
INSIZE 3128-4 digitális 3 pontos belső mikrométer, 2.8 hüvelyktől 4 hüvelykig/71 mm és 101 mm közötti tartomány, Ip54 | CR4QTZ 54XH76 3128-4€2,195.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3128-28 digitális 3 pontos belső mikrométer, 2 hüvelyktől 2.8 hüvelykig/51 mm és 71 mm közötti tartomány, Ip54
€1,649.42 /Mértékegység