Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATIVE COMPONENTS PL8X3500L----X0 Ball Lock Pin L Handle 1/2 x 3.5 Grip Stainless Steel | AA6HMX 13Y946

INNOVATIVE COMPONENTS PL8X3500L----X0 golyós rögzítőcsap L fogantyú 1/2 x 3.5 markolat rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA6HMX Modell: PL8X3500L ---- X0Kereszthivatkozás: 13Y946
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
€69.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb záró csap
Markolat hossza3-1 / 2 In.
Gomb típusaL Fogantyú
Anyag17-4 rozsdamentes acél
Pin Dia.1 / 2 "
StílusL-fogantyú
Tipp Dia.N / A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318290000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPin Dia.Ár
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK PL3X0500L----X0 Ball Lock Pin L Fogantyú 3/16 x 1/2 markolat rozsdamentes acél | AA6HLY 13Y924 PL3X0500L ---- X03 / 16 "€28.81
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK PL3X1000L----X0 Ball Lock Pin L fogantyú 3/16 x 1.0 markolat rozsdamentes acél | AA6HLZ 13Y925 PL3X1000L ---- X03 / 16 "€41.30
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK PL3X1500L----X0 Ball Lock Pin L fogantyú 3/16 x 1.5 markolat rozsdamentes acél | AA6HMA 13Y926 PL3X1500L ---- X03 / 16 "€46.13
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK PL3X2000L----X0 Ball Lock Pin L fogantyú 3/16 x 2.0 markolat rozsdamentes acél | AA6HMB 13Y927 PL3X2000L ---- X03 / 16 "€42.43
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK PL4X0500L----X0 Ball Lock Pin L Fogantyú 1/4 x ,50 markolat rozsdamentes acél | AA6HMC 13Y928 PL4X0500L ---- X01 / 4 "€29.69
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK PL4X1000L----X0 Ball Lock Pin L Fogantyú 1/4 x 1.0 Grip Rozsdamentes acél | AA6HMD 13Y929 PL4X1000L ---- X01 / 4 "€44.30
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK PL4X1500L----X0 Ball Lock Pin L Fogantyú 1/4 x 1.5 Grip Rozsdamentes acél | AA6HME 13Y930 PL4X1500L ---- X01 / 4 "€45.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS PL8X3500L----X0 golyós rögzítőcsap L fogantyú 1/2 x 3.5 markolat rozsdamentes acél
€69.62 /Mértékegység