Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDZ9 Puha hornyolt gomb 2 1/2 hüvelykes vak 3/8-16 | AC9FUQ

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDZ9 Soft Fluted Knob 2 1/2 Inch Blind 3/8-16

Raktáron
Tétel: AC9FUQ Modell: 3GDZ9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPuha érintésű furatos gomb
Alapdia.1.25 "
Átmérő2.5 "
befejezHorganyzott
Gomb típusaFekete Polypro, TPE Overmold, Acél Cinkbetét
Hossz1.25 "
AnyagAcél
StílusPuha érintés
Koppintson a Típus (be.) ElemreVak
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926902500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStílusKoppintson a Típus (be.) ElemreÁr
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDZ7 Puha hornyolt gomb 2 2 1/2 hüvelyk 3/8-16 | AC9FUN 3GDZ7Lágy tapintású csavarral-€7.91
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDZ8 Puha hornyolt gomb 2 1/2 hüvelyk át 3/8-16 | AC9FUP 3GDZ8Puha érintésátmenő€4.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDZ9 Soft Fluted Knob 2 1/2 Inch Blind 3/8-16
€5.37 /Mértékegység