Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDN2 Háromágú gomb 3/8-16 2 In | AC9FPV

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN2 háromágú gomb 3/8-16 2 hüvelykig

Raktáron
Tétel: AC9FPV Modell: 3GDN2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHárom ágú gomb
Alapdia.0.75 "
Átmérő2"
befejezHorganyzott
Gomb típusaFekete Polypro műanyag, acél cinkbetét
Hossz1.125 "
AnyagAcél
StílusHárom ág
Koppintson a Típus (be.) Elemreátmenő
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926902500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőHosszStílusKoppintson a Típus (be.) ElemreÁr
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDK9 Háromfogú gomb 1 1/2 3/8-16 1 3/4 In | AC9FPH 3GDK91.75 "1"Három csavar csavarral-€4.40
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDL1 Háromágú gomb 3/8-16 1 3/4 In | AC9FPJ 3GDL11.75 "1"Három ágátmenő€4.66
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDL2 Háromágú gombos vak 3/8-16 1 3/4 In | AC9FPK 3GDL21.75 "1"Három ágVak€4.33
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDN3 háromágú gombos redőny 3/8-16 2 in | AC9FPW 3GDN32"1.125 "Három ágVak€4.21
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDP1 Háromágú gomb 3/8-16 2 1/2 In | AC9FQD 3 GDP12.5 "1.125 "Három ágátmenő€4.37
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDP2 háromágú gombos redőny 3/8-16 2 1/2 In | AC9FQE 3 GDP22.5 "1.125 "Három ágVak€4.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN2 háromágú gomb 3/8-16 2 hüvelykig
€4.01 /Mértékegység