Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDF1 golyós gomb 1 1/4 hüvelyk 5/16-18 1 3/8 hüvelyk | AC9FMK

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDF1 golyós gomb 1 1/4 hüvelyk 5/16-18 1 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9FMK Modell: 3GDF1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabda gomb
Alapdia.0.75 "
Átmérő1.375 "
befejezSárga cink
Gomb típusaFekete Polypro műanyag, acél cink betét
Hossz1.25 "
AnyagAcél
StílusLabda
Koppintson a Típus (be.) ElemreVak
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926902500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.ÁtmérőbefejezTételGomb típusaHosszStílusÁr
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3FKN5 golyós gomb 7/8 hüvelyk 5/16-18 1 hüvelykes | AC9CDB 3FKN50.625 "1"HorganyzottLabda gombFekete polipro műanyag, acél cink záróanya0.875 "Labda€1.66
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDE1 golyós gomb 1 1/8 hüvelyk 5/16-18 1 1/4 hüvelyk | AC9FMA 3GDE10.625 "1.25 "Sárga cinkLabda gombFekete Polypro műanyag, acél cink betét1.125 "Labda€1.49
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDF9 golyós gomb 1 3/8 hüvelyk 5/16-18 1 1/2 hüvelyk | AC9FMU 3GDF90.75 "1.5 "Sárga cinkLabda gombFekete Polypro műanyag, acél cink betét1.375 "Labda€3.62
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDH1 golyós gomb 1 1/2 hüvelyk 5/16-18 1 5/8 hüvelyk | AC9FNE 3GDH10.75 "1.625 "Sárga cinkLabda gombFekete Polypro műanyag, acél cink betét1.5 "Labda€2.24
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GDH9 golyós gomb 1 3/4 hüvelykes 5/16-18 1 7/8 hüvelykes | AC9FNN 3GDH91"1.875 "Sárga cinkLabda gombFekete Polypro műanyag, acél cink betét1.75 "Labda€5.90
INNOVATÍV ALKATRÉSZEK 3GEM5 golyós gomb 3/4 1 3/8 hüvelyk 5/16-18 2 1/4 hüvelyk | AC9FZA 3GEM50.75 "2.25 "HorganyzottLekerekített T gombFekete Polypro műanyag, acél cink betét1.375 "Labda gomb, Vak csap€4.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDF1 golyós gomb 1 1/4 hüvelyk 5/16-18 1 3/8 hüvelyk
€2.34 /Mértékegység