INGERSOLL-RAND ZAW032080SHM légkábel-kiegyensúlyozó forgóhorog 325 font | AE3NHM 5EFJ6

INGERSOLL-RAND ZAW032080SHM légkábel-kiegyenlítő forgóhorog 325 lb.

Raktáron
Tétel: AE3NHM Típus: ZAW032080SHMKereszthivatkozás: 5EFJ6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,370.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkábel kiegyensúlyozó
levegő fogyasztás1/8 scfm
FékIgen
EllenőrzésLógos
befejezSárga porszóró
Ház Dia.10 "
Ház hossza15 11 / 16 "
Bemeneti méret3 / 8 "NPT
Lift80 "
Max. Kapacitás325 font
FelfüggesztésForgó kampó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.0775
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8425110000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiegyensúlyozó teherbírás @ 100 PSI (325 font)
    • Emelési teherbírás @ 100 PSI (260 lb.)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz hosszaLiftMax. KapacitásÁr
INGERSOLL-RAND ZAW015080HM légkábel-kiegyensúlyozó forgatható kampó 150 font | AE3NHK 5EFJ4 ZAW015080HM15 11 / 16 "80 "150 font€9,066.71
INGERSOLL-RAND ZAW020120SHM légkábel-kiegyensúlyozó forgatható horog 200 font | AE3NHL 5EFJ5 ZAW020120SHM15 11 / 16 "120 "200 font€11,878.12
INGERSOLL-RAND ZAW035080HM légkábel-kiegyensúlyozó forgóhorog 350 lb | AE3NHN 5EFJ7 ZAW035080HM15 11 / 16 "80 "350 font€11,475.36
INGERSOLL-RAND ZAW050080SHM légkábel-kiegyensúlyozó forgatható horog 500 font | AE3NHP 5EFJ8 ZAW050080SHM21 "80 "500 font€13,722.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND ZAW032080SHM légkábel-kiegyenlítő forgóhorog 325 lb.
€11,370.88 /Mértékegység