Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelyk | AC9RHE 3JF13

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 levegős véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC9RHE Modell: R026B-PSV-1Kereszthivatkozás: 3JF13
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
€526.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
CFM @ Teljes terhelés15.8
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.20
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Pálya Dia.3 / 16 "
Teljes hossz7.5 "
Pad arc típusaVinyl
Pad méret6"
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lepel stílus (rövid)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ Teljes terhelésFogantyúTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 4151 levegős véletlenszerű orbitális csiszoló, 0.2 LE, 6 hüvelyk, 12000 RPM | AB2KTN 1MM30 415115.5Gumi7"€377.80
INGERSOLL-RAND R026B-PSV-2 Véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelyk | AD3FTU 3YY26 R026B-PSV-215.8Összetett7.5 "€526.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND R026B-PSV-1 levegős véletlenszerű orbitális csiszoló 0.20 LE 6 hüvelykes
€526.75 /Mértékegység