INGERSOLL-RAND JRD50-C Rockdrill, 1 hüvelyk x 4 1/4 hüvelyk hatszögletű, 2, 300 ütés/perc, 3 hüvelyk furat, 2 hüvelyk lökethossz | CR4PKV 793G60

INGERSOLL-RAND JRD50-C Rockdrill, 1 Inch X 4 1/4 Inch Hex Size, 2, 300 Bpm, 3 Inch Bore, 2 Inch Stroke Length

Raktáron
Cikkszám: CR4PKV Model: JRD50-CKereszthivatkozás: 793G60

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,283.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INGERSOLL-RAND PB35AS8 járdatörő, 43 lb tömeg, 1 hüvelyk x 4 1/4 hüvelyk hatszögletű méret, 1 250 bpm, 1 3/4 hüvelykes furat | CR4PKN 793G52 PB35AS8Járdatörő€2,755.22
INGERSOLL-RAND PB50AL1 járdatörő, 52 lb tömeg, 1 1/8 hüvelyk x 6 hüvelyk hatszögletű méret, 1, 150 bpm, 1 3/4 hüvelykes furat | CR4PKP 793G53 PB50AL1Járdatörő€2,932.60
INGERSOLL-RAND PB50AS1 járdatörő, 55 lb tömeg, 1 1/8 hüvelyk x 6 hüvelyk hatszögletű méret, 1, 150 bpm, 1 3/4 hüvelykes furat | CR4PKQ 793G54 PB50AS1Járdatörő€2,768.00
INGERSOLL-RAND MX60AF járdatörő, 76 lb tömeg, 1 1/8 hüvelyk x 6 hüvelyk hatszögletű méret, 1 250 bpm, 2 1/16 hüvelykes furat | CR4PKR 793G55 MX60AFJárdatörő€2,841.14
INGERSOLL-RAND MX90BF járdatörő, 87 lb tömeg, 1 1/4 hüvelyk x 6 hüvelyk hatszögletű méret, 1 250 bpm, 2 5/8 hüvelykes furat | CR4PKT 793G58 MX90BFJárdatörő€3,244.92
INGERSOLL-RAND MX90AF járdatörő, 87 lb tömeg, 1 1/8 hüvelyk x 6 hüvelyk hatszögletű méret, 1 250 ütés/perc, 2 5/8 hüvelykes furat | CR4PKU 793G57 MX90AFJárdatörő€3,244.92
INGERSOLL-RAND MX60BF járdatörő, 76 lb tömeg, 1 1/4 hüvelyk x 6 hüvelyk hatszögletű méret, 1 250 bpm, 2 1/16 hüvelykes furat | CR4PKW 793G56 MX60BFJárdatörő€2,852.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND JRD50-C Rockdrill, 1 Inch X 4 1/4 Inch Hex Size, 2, 300 Bpm, 3 Inch Bore, 2 Inch Stroke Length
€5,283.82 /Mértékegység