INGERSOLL-RAND HL2000K-2C10-C6 légláncos emelő 4400 Lb. Kapacitás 10 lábemelés | AE7XHQ 6B467

INGERSOLL-RAND HL2000K-2C10-C6 légláncos emelő 4400 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés

Raktáron
Tétel: AE7XHQ Típus: HL2000K-2C10-C6Kereszthivatkozás: 6B467

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,541.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos emelő
levegő fogyasztás65-70 scfm
Levegő nyomás90 psi
FékÖnbeállító lemez
színekSárga
EllenőrzésLógos
befejezPorbevonatú
Ház hossza16.25 "
Ház szélessége14.5 "
Bemeneti méret1 / 2 "NPT
Lift10 ft.
Emelési sebesség13 fpm
Terhelhetőség4400 font
Min. Horgok között23 "
Zajszint85 dBA
Teljes hossz16.25 "
Teljes szélesség14.5 "
Lelkesítés2
FelfüggesztésReteszhorog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8425190000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND HL2000K-2C10-C6 légláncos emelő 4400 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés
€18,541.53 /Mértékegység