INGERSOLL-RAND HL1000K-2C10-C6 légláncos emelő 2200 Lb. Kapacitás 10 lábemelés | AE7XHP 6B466

INGERSOLL-RAND HL1000K-2C10-C6 légláncos emelő 2200 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés

Raktáron
Tétel: AE7XHP Típus: HL1000K-2C10-C6Kereszthivatkozás: 6B466

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,152.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos emelő
levegő fogyasztás65-70 scfm
Levegő nyomás90 psi
FékÖnbeállító lemez
színekSárga
EllenőrzésLógos
befejezPorbevonatú
Ház hossza16.25 "
Ház szélessége14.5 "
Bemeneti méret1 / 2 "NPT
Lift10 ft.
Emelési sebesség28 fpm
Terhelhetőség2200 font
Min. Horgok között18.5 "
Zajszint85 dBA
Teljes hossz16.25 "
Teljes szélesség14.5 "
Lelkesítés1
FelfüggesztésReteszhorog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8425190000
Származási országJP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND HL1000K-2C10-C6 légláncos emelő 2200 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés
€17,152.39 /Mértékegység