Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND FA230IG általános célú szűrő, 1 mikron, 1 hüvelykes NPT, 135 cfm, 250 PSI maximális üzemi nyomás | CR4PJT 32NA19

INGERSOLL-RAND FA230IG General Purpose Filter, 1 micron, 1 Inch NPT, 135 cfm, 250 PSI Max Op Pressure

Raktáron
Item: CR4PJT Típus: FA230IGKereszthivatkozás: 32NA19
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
€951.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú szűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.475

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INGERSOLL-RAND FA230IH sűrített levegő szűrő, 0.01 mikron, 1 hüvelyk Npt, 135 Cfm, 250 PSI | CR4PDY 32NA09 FA230IHSűrített levegő szűrő€1,132.79
INGERSOLL-RAND FA110IG általános célú szűrő, 1 mikron, 3/4 hüvelykes NPT, 65 cfm, 250 PSI maximális üzemi nyomás | CR4PJU 32NA18 FA110IGÁltalános célú szűrő€718.79
INGERSOLL-RAND FA30IG soron belüli szűrőcsere elem, 3/8 hüvelykes NPT, 17 cfm, 250 PSI maximális üzemi nyomás | CR4PTB 804HL6 FA30IGCsereelem€488.77
INGERSOLL-RAND FA30IH soron belüli szűrőcsere elem, 3/8 hüvelykes NPT, 17 cfm, 250 PSI maximális üzemi nyomás | CR4PTC 804HL7 FA30IHCsereelem€488.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND FA230IG General Purpose Filter, 1 micron, 1 Inch NPT, 135 cfm, 250 PSI Max Op Pressure
€951.94 /Mértékegység