INGERSOLL-RAND DA212EC hűtött légszárító, Iso Class 4, 125 Cfm, 230 V AC, 1 hüvelyk Npt, 38 F harmatpont | CR4NYZ 60YR71

INGERSOLL-RAND DA212EC hűtött légszárító, Iso Class 4, 125 Cfm, 230 V AC, 1 hüvelyk Npt, 38 F harmatpont

Raktáron
Tétel: CR4NYZ Típus: DA212ECKereszthivatkozás: 60YR71

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,823.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárító

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INGERSOLL-RAND DA170EC hűtött légszárító, Iso Class 4, 100 Cfm, 230 V AC, 1 hüvelyk Npt, 38 F harmatpont | CR4NYY 60YR70 DA170EC€11,401.68
INGERSOLL-RAND DA255EC hűtött légszárító, Iso Class 4, 150 Cfm, 230 V AC, 1 1/2 hüvelyk Npt, 38 F harmatpont | CR4NZA 60YR72 DA255EC€13,717.14
INGERSOLL-RAND DA127EC hűtött légszárító, Iso Class 4, 75 Cfm, 230 V AC, 1 hüvelyk Npt, 38 F harmatpont | CR4NZB 60YR69 DA127EC€9,447.40
INGERSOLL-RAND DA170IN hűtött légszárító, Iso Class 6, 100 Cfm, 115 V AC, 3/4 hüvelyk Npt, 50 F harmatpont | CR4NZC 61DX04 DA170IN€9,054.35
INGERSOLL-RAND DA255IN hűtött légszárító, Iso Class 6, 150 Cfm, 230 V AC, 1 1/2 hüvelyk Npt, 50 F harmatpont | CR4NZD 61DX05 DA255IN€10,836.71
INGERSOLL-RAND DA340IN hűtött légszárító, Iso Class 6, 200 Cfm, 230 V AC, 1 1/2 hüvelyk Npt, 50 F harmatpont | CR4NZE 61DX06 DA340IN€12,460.56
INGERSOLL-RAND DA127IN hűtött légszárító, Iso Class 6, 75 Cfm, 115V AC, 3/4 hüvelyk Npt, 50 Deg F Harmatpont | CR4PBB 61DX03 DA127IN€7,795.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND DA212EC hűtött légszárító, Iso Class 4, 125 Cfm, 230 V AC, 1 hüvelyk Npt, 38 F harmatpont
€12,823.80 /Mértékegység