INGERSOLL-RAND CL250K-2C10-C6U légláncos emelő 550 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés | AE2EQW 4WZV5

INGERSOLL-RAND CL250K-2C10-C6U légláncos emelő 550 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés

Raktáron
Tétel: AE2EQW Típus: CL250K-2C10-C6UKereszthivatkozás: 4WZV5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,289.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos emelő
levegő fogyasztás32 scfm
Levegő nyomás90 psi
FékÖnbeállító
színekSárga
EllenőrzésLógos
befejezPorbevonatú
Ház hossza12 25 / 32 "
Ház szélessége5.125 "
Bemeneti méret3 / 8 "NPT
Lift10 ft.
Emelési sebesség0-32 fpm
Terhelhetőség550 font
Min. Horgok között11.5 "
Zajszint75 dBa
Teljes hossz12 25 / 32 "
Teljes szélesség5.125 "
Lelkesítés1
FelfüggesztésHorog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8425190000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési sebességTerhelhetőségÁr
INGERSOLL-RAND CL125K-2C10-C6U légláncos emelő 275 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés | AE2EQV 4WZV3 CL125K-2C10-C6U0-43 fpm275 font€6,458.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND CL250K-2C10-C6U légláncos emelő 550 Lb. Kapacitás 10 láb Emelés
€7,289.25 /Mértékegység