Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND BLD2 szerszámkiegyenlítő, 2.2-4.4 font, alumínium, állítható terhelés | AC7LWE 38N652

INGERSOLL-RAND BLD2 szerszámkiegyenlítő, 2.2-4.4 font, alumínium, állítható terhelés

Raktáron
Tétel: AC7LWE Modell: BLD2Kereszthivatkozás: 38N652
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
€143.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerszámegyensúlyozó
Kábel hossza5.2 láb.
Kábel anyagRozsdamentes acél
Szerszámméréshez2.2-4.4 font
Ház anyagaAlumínium
Zár mechanizmusNem
Teljes mélység2.25 "
Teljes magasság10.25 "
Teljes szélesség4 5 / 16 "
Orsó súlya1 font
Feszültség beállításaForgás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)25.91
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy növelje a felhasználói kényelmet azáltal, hogy a gyakran használt eszközöket elérhetővé teszi, és növeli a termelékenységet
    • Nagy teherbírású alumíniumöntvény konstrukcióval rendelkezik, amely ideális a zord ipari környezethez, és önkenő perselyekkel rendelkezik, amelyek növelik az élettartamot
    • Erős rozsdamentes acél kábellel van felszerelve, amely többszöri használat esetén sem szakad meg

Termékváltozatok

TermékekModellSzerszámméréshezÁr
INGERSOLL-RAND BLD1 szerszámegyensúlyozó 0.88-tól 2.2 fontig | AC7LWD 38N651 BLD10.88-2.2 font€151.33
INGERSOLL-RAND BLD3 Szerszámkiegyenlítő 4–6 Lb. | AC7LWF 38N653 BLD34-6 font€169.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND BLD2 szerszámkiegyenlítő, 2.2-4.4 font, alumínium, állítható terhelés
€143.72 /Mértékegység