Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 61H120L6 kiterjesztett levegős sarokcsiszoló 14-3/4 hüvelykes hosszúság | AD3CQP 3Y526

INGERSOLL-RAND 61H120L6 kiterjesztett levegős sarokcsiszoló, 14-3/4 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD3CQP Modell: 61H120L6Kereszthivatkozás: 3Y526
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
€3,498.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiterjesztett lég sarokcsiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.3
CFM @ Teljes terhelés37
AdóIpari
KimerítOldal
Szabad sebesség12,000 rpm
Daráló típusaTípus 1
FogantyúFém
HP1.25
ZárBiztonság
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz14.75 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő1/4 - 3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8467111040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 61H120L6 kiterjesztett levegős sarokcsiszoló, 14-3/4 hüvelyk hosszú
€3,498.00 /Mértékegység