Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 54672654 Olajszűrő kompresszor | AD9VNZ 4VE86

INGERSOLL-RAND 54672654 Olajszűrő kompresszor

Raktáron
Tétel: AD9VNZ Típus: 54672654Kereszthivatkozás: 4VE86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€300.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere olajszűrő
típus20, 30 LE-es csavaros légkompresszorok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8421290065
Származási országTW

Termék részletek:

    • A szennyeződések berendezésbe jutásának és károsodásának megakadályozására szolgál
    • Egyszerűen eltávolítható az elforgatással és az elem cseréjével
    • Élettartama meghaladja a 2000 órát és a szűrési hatásfoka 99%
    • Nagy szilárdságú héjjal és jó tömítő tulajdonságokkal rendelkezik
    • Ellenáll a korróziónak és a magas nyomásnak, és csökkenti a kopást

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
INGERSOLL-RAND 39911631 Olajszűrő 50-100 LE-s kompresszorokhoz | AB9DUT 2CEN9 39911631Forgócsavar€561.02
INGERSOLL-RAND 39329602 Olajszűrő elem | AE2TUC 4ZJ99 393296025, 7.5,10,15 LE-es csavaros légkompresszorok€100.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 54672654 Olajszűrő kompresszor
€300.23 /Mértékegység