Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 5102MAX légcsiszoló, derékszögű, 20000 ford./perc, 0.4 LE, 25 CFM | AB7RGJ 23Z012

INGERSOLL-RAND 5102MAX légcsiszoló, derékszögű, 20000 ford./perc, 0.4 LE, 25 CFM

Raktáron
Tétel: AB7RGJ Modell: 5102MAXKereszthivatkozás: 23Z012
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
€406.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6.0
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés25.0
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
Daráló típusaDerékszög
FogantyúÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7"
Szükséges nyomás90 psi
Derékszög hossza2-2 / 3 "
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.422
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fém és nem fém felületek kikészítésére és polírozására használják; fafaragáshoz vagy a rozsda megszabadításához is felhasználható
    • Erős, 0.4 LE motorral van felszerelve, amely akár 20000 fordulat / perc sebességet képes leadni a gyors és hatékony működés érdekében
    • Az orsó retesze biztosítja a gyorsabb csiszolást és az ergonomikus markolat csökkenti a felhasználó fáradtságát
    • Az alacsony profilú fojtószelep kar könnyebb és hatékonyabb működést tesz lehetővé fáradtság nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóKimerítSzabad sebességFogantyúHPÁr
INGERSOLL-RAND G1A200RG4 Levegőzökkentő daráló derékszögű 20k ford./perc 0.4 LE 25cfm | AB3HAK 1TDH1 G1A200RG46"6.325.0IpariHátulsó20,000 rpmÖsszetett0.4€1,231.45
INGERSOLL-RAND G1A120RG4 légdaráló-daráló derékszögű 12k / perc 0.4 Hp 19cfm | AB3HAN 1TDH7 G1A120RG47 9 / 32 "4.819.0IpariHátulsó12,000 rpmÖsszetett0.4€1,195.46
INGERSOLL-RAND 301B légcsiszoló, derékszögű, 21000 ford./perc, 0.25 LE, alumínium | AB7RGF 23Z008 301B5.25 "6.024.0Standard Front21,000 rpmAlumínium0.25€151.53
INGERSOLL-RAND 302B Air Die Grinder derékszögű 20k ford./perc 0.33hp 23cfm | AB7RGG 23Z009 302B7"6.023.0Standard Hátulsó20,000 rpmÖsszetett0.33€263.04
INGERSOLL-RAND 312AC4A légdaráló daráló derékszögben 12 k / perc 0.4 LE 32 cfm | AD9MGT 4TMA5 312AC4A6 23 / 32 "8.032.0IpariHátulsó12,000 rpmÖsszetett0.4€633.87
INGERSOLL-RAND 320AC4A Levegőzökkentő daráló derékszögű 20k Rpm 0.4 LE 32cfm | AD9MGU 4TMA6 320AC4A6 23 / 32 "8.032.0IpariHátulsó20,000 rpmÖsszetett0.4€637.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 5102MAX légcsiszoló, derékszögű, 20000 ford./perc, 0.4 LE, 25 CFM
€406.25 /Mértékegység