Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 37653-16 fémláncos konténer 16 láb sapkával | AC2YTE 2PA41

INGERSOLL-RAND 37653-16 Fémlánctartó 16 láb kupak

Raktáron
Tétel: AC2YTE Modell: 37653-16Kereszthivatkozás: 2PA41

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€608.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél lánckosár, 16-Ft. Sapka

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8431100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
INGERSOLL-RAND 37653-32 fémláncos konténer 30 láb kupak | AC2YTF 2PA42 37653-32Acél lánckosár, 30-Ft. Sapka€660.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 37653-16 Fémlánctartó 16 láb kupak
€608.42 /Mértékegység