Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 319-B légtárcsás csiszoló, 7 hüvelykes pad, perem, közepes teljesítményű, 0.7 LE, 3 cfm, kétkezes markolat, kar | CR4NYP 805U35

INGERSOLL-RAND 319-B Air Disc Sander, 7 Inch Pad, Arbor, Medium Duty, 0.7 hp, 3 cfm, Two-Handed Grip, Lever

Raktáron
Tétel: CR4NYP Modell: 319-BKereszthivatkozás: 805U35
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
€668.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.844
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INGERSOLL-RAND 7S30L légtárcsás csiszoló, 7 hüvelykes pad, perem, nagy teherbírású, 0.8 LE, 22 cfm, kétkezes markolat, NPT | CR4NYL 805U36 7S30L€2,030.30
INGERSOLL-RAND 7S48L légtárcsás csiszoló, 7 hüvelykes pad, perem, nagy teherbírású, 0.8 LE, 22 cfm, kétkezes markolat, NPT | CR4NYM 805U37 7S48L€2,281.91
INGERSOLL-RAND 77A60W107 légtárcsás csiszoló, 7 hüvelykes pad, perem, nagy teherbírású, 1.5 LE, 39 cfm, nem vákuum, változtatható | CR4NYN 805U40 77A60W107€3,780.15
INGERSOLL-RAND 88S45W109 légtárcsás csiszoló, 9 hüvelykes pad, perem, nagy teherbírású, 1.8 LE, 50 cfm, kétkezes markolat, NPT | CR4NYQ 805U38 88S45W109€2,489.37
INGERSOLL-RAND G3L086RS10 légtárcsás csiszoló, pavilon, ipari, 1.4 LE, 33 cfm, nem vákuum, hátsó kipufogó | CR4NYR 805U41 G3L086RS10€2,863.92
INGERSOLL-RAND M2L040RS10 légtárcsás csiszoló, menetes szár, nagy teherbírású, 1 LE, 14 cfm, nem vákuum, hátsó kipufogó | CR4NYT 45JW77 M2L040RS10€2,019.57
INGERSOLL-RAND M2L075RS10 légtárcsás csiszoló, menetes szár, nagy teherbírású, 1 LE, 40 cfm, nem vákuum, hátsó kipufogó | CR4NYU 45JW79 M2L075RS10€2,043.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 319-B Air Disc Sander, 7 Inch Pad, Arbor, Medium Duty, 0.7 hp, 3 cfm, Two-Handed Grip, Lever
€668.37 /Mértékegység