Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 2101KA légcsavarkulcs készlet 1/4 11000 ford./perc | AB4EED 1XFG7

INGERSOLL-RAND 2101KA légütköző csavarkulcs készlet 1/4" 11000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB4EED Modell: 2101KAKereszthivatkozás: 1XFG7

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€327.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégütköző csavarkulcs készlet
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.7
Fúj percenként3650
CFM @ Teljes terhelés18.0
Adóáltalános
Szabad sebesség11,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaÖsszetett
Max. Csavar kapacitás5 / 16 "
Max. forgatónyomaték50 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.25 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 4 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya1.37 font
Nyomatéktartomány25 és 40 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7955
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)37.08
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód8467115040
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 2101KA légütköző csavarkulcs készlet 1/4" 11000 ford./perc
€327.06 /Mértékegység