Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 1AL1 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes | AD3FKQ 3YU91

INGERSOLL-RAND 1AL1 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3FKQ Típus: 1AL1Kereszthivatkozás: 3YU91
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
€885.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Drill
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.0
CsapágyakDupla soros labda
CFM @ Teljes terhelés11.0
Chuck Méret1 / 4 "
Fúrótokmány típusKulcsos
AdóIpari
Szabad sebesség2800 rpm
FogantyúÖsszetett
HP1/4
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz6.25 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóNem
StílusPisztoly
Fojtószelep típusaravasz
Szerszám súlya1.40 font
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8467115020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Tömlő méreteÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCsapágyakTeljes hosszIrányváltóSzerszám súlyaCFM @ Teljes terhelésChuck MéretÁr
INGERSOLL-RAND QP301LD légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelyk | AB9QKU 2ERT9 QP301LD1 / 4 "4.0Labda és görgő6.75 "Nem1.44 font16.01 / 4 "€1,210.29
INGERSOLL-RAND QP151D légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelyk | AB9QKV 2ERU1 QP151D1 / 4 "4.0Labda és görgő7.25 "Nem1.54 font16.01 / 4 "€1,546.80
INGERSOLL-RAND 7AQST8 légfúró ipari pisztoly 1/2 hüvelyk | AD3CQE 3Y509 7AQST85 / 16 "4.2Dupla soros labda7.375 "Nem3.20 font22.01 / 2 "€2,236.18
INGERSOLL-RAND 7ANST8 légfúró ipari pisztoly 1/2 hüvelyk | AD3CQF 3Y510 7ANST83 / 8 "4.2Dupla soros labda8.75 "Nem3.20 font22.01 / 2 "€1,676.03
INGERSOLL-RAND 7AMST6 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelyk | AD3CQG 3Y511 75 / 16 "4.2Dupla soros labda8.5 "Nem2.90 font22.03 / 8 "€1,743.79
INGERSOLL-RAND 7AKST6 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelyk | AD3CQH 3Y513 7AKST65 / 16 "4.2Dupla soros labda7.625 "Nem2.40 font22.03 / 8 "€1,544.98
INGERSOLL-RAND 728JA1 légfúró ipari pisztoly 3/8 hüvelyk | AD3CQL 3Y520 728JA11 / 4 "3.2-7"Nem2.40 font-3 / 8 "€676.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 1AL1 légfúró ipari pisztoly 1/4 hüvelykes
€885.32 /Mértékegység