Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 172LNA1 légtűs skálázó, soros, 9/16 hüvelykes löket, 12 CFM, 90 PSI bemenet | AD3CRH 3Y593

INGERSOLL-RAND 172LNA1 légtűs skálázó, soron belüli, 9/16 hüvelykes löket, 12 CFM, 90 PSI bemenet

Raktáron
Tétel: AD3CRH Modell: 172LNA1Kereszthivatkozás: 3Y593
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
€959.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNeedle Scaler
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.0
Fúj percenként5500
CFM @ Teljes terhelés12.0
AdóIpari
Fogantyú típusaEgyenes
Min. Tömlő mérete5 / 16 "
Teljes hossz13.75 "
Szükséges nyomás90 psi
Lökethossz5 / 16 "
GázkarFogantyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8467195090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fémfelület-előkészítési munkákhoz tervezett soros levegőtű-skála, például rozsda, festék, szennyeződés és hegesztőfröccs eltávolítása
    • 9/16 hüvelyk hosszúságú tűkészletet tartalmaz, amely sarkokban, szűk helyeken és ívelt területeken használható
    • Változó fordulatszámú fojtószeleppel felszerelve a légáramlás szabályozására; maximális áramlási sebesség 12 CFM
    • Az 1/4 hüvelykes, 90 psi nyomású légbevezető nyílás akár 5500 BPM-t is képes biztosítani a nagy teljesítményű tisztításhoz

Termékváltozatok

TermékekModellFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésTeljes hosszÁr
INGERSOLL-RAND 182LNA1 tűskála, 1-1/16 hüvelykes löket, 13 cfm | AD3CRE 3Y589 182LNA1400013.015 "€1,369.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 172LNA1 légtűs skálázó, soron belüli, 9/16 hüvelykes löket, 12 CFM, 90 PSI bemenet
€959.69 /Mértékegység