Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 1702SB1 3/8 hüvelykes légütő csavarkulcs 10000 rpm | AD3CRK 3Y598

INGERSOLL-RAND 1702SB1 légcsavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtás 10000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AD3CRK Modell: 1702SB1Kereszthivatkozás: 3Y598
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
€1,102.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.5
CFM @ Teljes terhelés13.0
AdóIpari
Szabad sebesség10,000 rpm
Max. Csavar kapacitás7 / 16 "
Max. forgatónyomaték105 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz5.875 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusa
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
StílusSorban
Szerszám súlya2.5 font
Nyomatéktartomány13 és 85 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNyomatéktartományCFM @ Teljes terhelésAdóMax. forgatónyomatékTeljes hosszRögzítő típusaStílusSzerszám súlyaÁr
INGERSOLL-RAND 212 légcsavarkulcs, 3/8 hüvelykes meghajtóméret, 10000 ford./perc fordulatszám | AE2QYK 4Z623 21220 és 125 ft.-lb.11.0általános150 ft.-lb.6"GyűrűPisztoly markolat2.89 font€460.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 1702SB1 légcsavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtás 10000 ford./perc
€1,102.64 /Mértékegység