Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INA SCE2816 tűcsapágy húzott kupa furat 1.750 hüvelyk | AJ2HKA 4XFK7

INA SCE2816 tűcsapágy húzott csésze furat 1.750 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AJ2HKA Modell: SCE2816Kereszthivatkozás: 4XFK7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűgörgős csapágy
Fura Dia.1.750
Cage AnyagAcél
Dinamikus terhelhetőség9330
Max. FORDULAT6300
Dia kívül.2.125 "
Statikus teherbírás17,086
Temp. Hatótávolság-5 - +212
típusRajzolt kupa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségTételMax. FORDULATDia kívül.Statikus teherbírásSzélességÁr
INA SCE810 tűcsapágy húzott csésze furat 0.500 hüvelyk | AJ2HJT 4XFH2 SCE8100.5001978Tűgörgős csapágy22,0000.687 "2765-€14.88
INA SCE88 Tűcsapágy húzott csésze furat 0.500 hüvelyk | AJ2HJU 4XFH5 SCE880.5001551Tűgörgős csapágy22,0000.687 "2023-€14.99
INA SCE1010 tűcsapágy húzott csésze furat 0.625 hüvelyk | AJ2HJV 4XFH9 SCE10100.6252338Tűgörgős csapágy17,6000.8133664-€18.39
INA SCE1210 tűcsapágy húzott csésze furat 0.750 hüvelyk | AJ2HJW 4XFJ3 SCE12100.7502878Tűgörgős csapágy14,7001.0003934-€9.09
INA SCE1212 tűcsapágy húzott csésze furat 0.750 hüvelyk | AJ2HJX 4XFJ4 SCE12120.7503440Tűgörgős csapágy14,7001.0004968-€19.72
INA SCE148 Tűcsapágy húzott kupa furat 0.875 hüvelyk | AJ2HJY 4XFJ5 SCE1480.8752518Tűgörgős csapágy12,8001.125 "3552-€14.82
INA SCE2016 tűcsapágy húzott kupa furat 1.250 hüvelyk | AJ2HJZ 4XFK2 SCE20161.2506070Tűgörgős csapágy88001.50012,365-€27.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INA SCE2816 tűcsapágy húzott csésze furat 1.750 hüvelyk
€40.72 /Mértékegység