Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INA IR8X12X10-IS1 Inner Ring, 8 mm Bore, 12 mm OD, 10 mm Overall Width, Alloy Steel, IR8X12X10-IS1 | CR4MZA 4ZZY3

INA IR8X12X10-IS1 Inner Ring, 8 mm Bore, 12 mm OD, 10 mm Overall Width, Alloy Steel, IR8X12X10-IS1

Raktáron
Tétel: CR4MZA Model: IR8X12X10-IS1Keresztszám: 4ZZY3
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
€25.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dinamikus terhelhetőségTételMax. FORDULATDia kívül.Statikus teherbírásSzélességÁr
INA SCE810 tűcsapágy húzott csésze furat 0.500 hüvelyk | AJ2HJT 4XFH2 SCE8100.5001978Tűgörgős csapágy22,0000.687 "2765-€14.88
INA SCE88 Tűcsapágy húzott csésze furat 0.500 hüvelyk | AJ2HJU 4XFH5 SCE880.5001551Tűgörgős csapágy22,0000.687 "2023-€14.99
INA SCE1010 tűcsapágy húzott csésze furat 0.625 hüvelyk | AJ2HJV 4XFH9 SCE10100.6252338Tűgörgős csapágy17,6000.8133664-€18.39
INA SCE1210 tűcsapágy húzott csésze furat 0.750 hüvelyk | AJ2HJW 4XFJ3 SCE12100.7502878Tűgörgős csapágy14,7001.0003934-€9.09
INA SCE1212 tűcsapágy húzott csésze furat 0.750 hüvelyk | AJ2HJX 4XFJ4 SCE12120.7503440Tűgörgős csapágy14,7001.0004968-€19.72
INA SCE148 Tűcsapágy húzott kupa furat 0.875 hüvelyk | AJ2HJY 4XFJ5 SCE1480.8752518Tűgörgős csapágy12,8001.125 "3552-€14.82
INA SCE2016 tűcsapágy húzott kupa furat 1.250 hüvelyk | AJ2HJZ 4XFK2 SCE20161.2506070Tűgörgős csapágy88001.50012,365-€27.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INA IR8X12X10-IS1 Inner Ring, 8 mm Bore, 12 mm OD, 10 mm Overall Width, Alloy Steel, IR8X12X10-IS1
€25.68 /Mértékegység