IN-SINK-ERATOR LC-50-11 Ártalmatlanító Hulladék 1/2 LE | AD9CYG 4PL52

IN-SINK-ERATOR LC-50-11 ártalmatlanító hulladék 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD9CYG Modell: LC-50-11Kereszthivatkozás: 4PL52

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,016.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszemeteskuka
AC erősítők6.2
CsapágyakTartósan kenve
Csatlakozás leeresztése (hüvelyk)1-1/2
Működési ciklusIdőszakos
befejezMinden rozsdamentes acél és krómozott
görcsrohamok3-1 / 2-4 "külső átmérő. Mosogatónyílás
HP1/2
Hz60
Teljes magasság14.25 "
Fázis1
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
RPM1725
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.75
Hajó magassága (cm)42.67
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)26.16
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csiszolókamra típusa (rozsdamentes acél)
    • Csiszolási kapacitás (50 oz.)
    • Szerelési rendszer típusa (gyorszár)
    • Személyek étkezésenként (25)
    • Kétirányú csiszolás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellFázisAC erősítőkCsapágyaktípusFeszültségMűködési ciklusbefejezgörcsrohamokÁr
IN-SINK-ERATOR Badger 5 XP Élelmiszer-hulladék-gyűjtő 3/4 LE 3 év garancia | AC4ANV 2YB90 Badger 5 XP18.1Tartósan kenveBorz120IdőszakosVízszürke zománc3-1 / 2 "külső átmérőjű mosogató nyitása€286.78
IN-SINK-ERATOR Evolution Excel(TM) élelmiszer-hulladék-gyűjtő 1 LE 7 év garancia | AC4ANW 2YB91 Evolution Excel (TM)110.2Tartósan kenveevolúció120IdőszakosRozsdamentes acél, világosszürke TEN-17063-1 / 2 "külső átmérőjű mosogató nyitása€893.66
IN-SINK-ERATOR Evolution Compact(TM) kompakt élelmiszer-hulladék-gyűjtő 3/4 LE | AC4ANX 2YB94 Evolution Compact (TM)18.1Tartósan kenveevolúció120IdőszakosFekete zománc, sötétszürke TEN-17063-1 / 2 "külső átmérőjű mosogató nyitása€495.50
IN-SINK-ERATOR Evolution Septic Assist(TM) Szeptic Assist Élelmiszerhulladék-lerakó 3/4 LE | AC4ANY 2YB95 Evolution szeptikus asszisztens (TM)18.1Tartósan kenveSzeptikus asszisztens120IdőszakosFekete zománc, szürke TEN-17063-1 / 2 "külső átmérőjű mosogató nyitása€570.06
IN-SINK-ERATOR SS-200-29 Hulladékgyűjtő Kereskedelmi 2 LE | AC8UFH 3DVA2 SS-200-2933.3/5.0/2.5Timken kúpos golyóscsapágyakKereskedelmi208/230/460FolyamatosRozsdamentes acél6 5/8 "mosogatónyitás€4,681.32
IN-SINK-ERATOR SS-300 Hulladékgyűjtő Kereskedelmi 3 LE | AC8UFJ 3DVA3 SS-30036.0/7.4/3.7Timken kúpos golyóscsapágyakKereskedelmi208/230/460FolyamatosRozsdamentes acél6 5/8 "mosogatónyitás€6,347.82
IN-SIN-ERATOR BADGER 1 Ártalmatlanító Hulladék 1/3 LE | AE4ABB 5H502 VESZÉLY 116.7Tartósan kenveBorz120IdőszakosVízszürke zománc3-1 / 2 "külső átmérőjű mosogató nyitása€187.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IN-SINK-ERATOR LC-50-11 ártalmatlanító hulladék 1/2 LE
€2,016.73 /Mértékegység