Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IIG 592109 Szerelvény szigetelés 90 könyök 2 hüvelyk belső átmérő | AF6HZF 19NH47

IIG 592109 Szerelvény szigetelés 90 könyök 2 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Cikkszám: AF6HZF Típus: 592109Kereszthivatkozás: 19NH47
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
€33.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték6.5
színekLight Green
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez1-1 / 2 "
Használatra OnCsőkönyök
Szigetelés Névleges azonosító2"
AnyagÁsványgyapot
Temp. Hatótávolság0 fok és 1200 fok F között
Falvastagság1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4303900000

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
IIG 592095 Szerelvény szigetelés 90 könyök 2 hüvelyk belső átmérő | AF6HHC 19NH36 5920952"1"€23.44
IIG 592110 Szerelvény szigetelés 90 könyök 3 hüvelyk belső átmérő | AF6HZH 19NH49 5921103"1.5 "€37.27
IIG 592092 Szerelvény szigetelés 90 könyök 2 hüvelyk belső átmérő | AF6HZT 19NH58 5920922"2"€33.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IIG 592109 Szerelvény szigetelés 90 könyök 2 hüvelyk belső átmérő
€33.35 /Mértékegység