Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IIG 539148 Szerelvény szigetelő könyök 2-3/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HZG 19NH48

IIG 539148 Szerelvény szigetelő könyök 2-3/8 hüvelyk belső átmérő

Raktáron
Cikkszám: AF6HZG Típus: 539148Kereszthivatkozás: 19NH48

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€32.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőszerelvény szigetelés
Kb. "R" érték6.5
színekLight Green
Az illesztés típusához90 fokos könyök
A vascső méretéhez2"
Használatra OnCsőkönyök
Szigetelés Névleges azonosító2.375 "
AnyagÁsványgyapot
Temp. Hatótávolság0 fok és 1200 fok F között
Falvastagság1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4303900000

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés Névleges azonosítóFalvastagságÁr
IIG 566848 Szerelvény szigetelő könyök 2-3/8 hüvelykes belső átmérő | AF6HHD 19NH37 5668482.375 "1"€28.81
IIG 560302 Szerelvény szigetelés 90 könyök 3 hüvelyk belső átmérő | AF6HHE 19NH38 5603023"1"€29.58
IIG 537508 Szerelvény szigetelő könyök 3-1/2 hüvelyk belső átmérő | AF6HHF 19NH39 5375083.5 "1"€34.36
IIG 40745 szerelvény szigetelő könyök 4-1/2 hüvelykes belső átmérő | AF6HHG 19NH40 407454.5 "1"€45.82
IIG 40755 Szigetelő könyök 3-1 / 2 hüvelyk belső átmérő | AF6HZJ 19NH50 407553.5 "1.5 "€40.00
IIG 579621 Szerelvény szigetelő könyök 6-5/8 hüvelyk belső átmérő | AF6HZM 19NH53 5796216.625 "1.5 "€78.01
IIG 525675 Szerelvény szigetelő könyök 2-1/2 hüvelykes belső átmérő | AF6HZU 19NH59 5256752.5 "2"€44.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IIG 539148 Szerelvény szigetelő könyök 2-3/8 hüvelyk belső átmérő
€32.02 /Mértékegység