Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS GSI-1214-16 hüvelyes csapágy 3/4 belső x 1 hüvelyk hossz - 3 db | AC2TMY 2MTG4

IGUS GSI-1214-16 karmantyús csapágy 3/4 belső x 1 hüvelyk hosszúság – 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2TMY Modell: GSI-1214-16Kereszthivatkozás: 2MTG4
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
€33.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHüvely csapágy
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz1"
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv12,000
Dia kívül.7 / 8 "
Temp. Hatótávolság-40-tól 266 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8482500000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. PvDia kívül.Temp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
IGUS TSI-1214-08 hüvelyes csapágy 3/4 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TLA 2MRZ4 ÁME-1214-081 / 2 "37,7007 / 8 "-149-tól 485 fokig2€40.54
IGUS TSI-1214-12 hüvelyes csapágy 3/4 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 2 db | AC2TLD 2MRZ8 ÁME-1214-123 / 4 "37,7007 / 8 "-149-tól 485 fokig2€52.99
IGUS GSI-1214-08 hüvelyes csapágy 3/4 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 3 db | AC2TMU 2MTF9 GSI-1214-081 / 2 "12,0007 / 8 "-40-tól 266 fokig3€32.68
IGUS GSI-1214-12 hüvelyes csapágy 3/4 belső x 3/4 hüvelyk hossz - 3 db | AC2TMV 2MTG1 GSI-1214-123 / 4 "12,0007 / 8 "-40-tól 266 fokig3€33.18
IGUS GSI-1214-24 hüvelyes csapágy 3/4 belső x 1 1/2 hüvelyk hossz - 3 db | AC2TMZ 2MTG5 GSI-1214-241.5 "12,0007 / 8 "-40-tól 266 fokig3€42.57
IGUS RSI-1216-16 karmantyús csapágy 3/4 belső x 1 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2VJT 2NCJ4 RSI-1216-161"87001"-58-tól 194 fokig5€28.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS GSI-1214-16 karmantyús csapágy 3/4 belső x 1 hüvelyk hosszúság – 3 db-os csomag
€33.63 /csomag