Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IGUS GFI-0607-04 karimás csapágy 3/8 azonos x 1/6 hüvelyk hosszúságú - 5 csomag | AC2TPQ 2MTL7

IGUS GFI-0607-04 karimás csapágy 3/8 belső x 1/6 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2TPQ Modell: GFI-0607-04Kereszthivatkozás: 2MTL7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€18.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
Karima Dia.11 / 16 "
Karima vastagsága3/64 hüvelyk
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz1 / 4 "
KenésNincs kenőrendszer
AnyagPolimer
Max. Pv12,000
Dia kívül.15 / 32 "
Temp. Hatótávolság-40-tól 266 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8483304040
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKarima Dia.Belül Dia.HosszDia kívül.Pkg. Menny.Ár
IGUS GFI-4043-32 karimás csapágy 2 1/2 id x 2 hüvelyk hosszúság - 3 csomag | AC2TKL 2MRW3 GFI-4043-323-1 / 8 "2.5 "2"2-11 / 16 "3€165.20
IGUS GFI-0203-04 karimás csapágy, 1/8 id x 1/4 hüvelyk hosszúságú - 5 csomag | AC2TPE 2MTK6 GFI-0203-045 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "5€19.19
IGUS GFI-0203-06 karimás csapágy 1/8 id x 3/8 hüvelyk hosszúság - 5 csomag | AC2TPG 2MTK8 GFI-0203-065 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "5€18.94
IGUS GFI-0304-04 karimás csapágy 3/16 Id x 1/4 hüvelyk hosszúság - 5 csomag | AC2TPH 2MTK9 GFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5€17.90
IGUS GFI-0405-04 karimás csapágy 1/4 id x 1/4 hüvelyk hosszúság - 5 csomag | AC2TPL 2MTL3 GFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€18.45
IGUS GFI-0506-04 Karimás csapágy 5/16 Id x 1/5 hüvelyk hosszúság - 5 csomag | AC2TPM 2MTL4 GFI-0506-049 / 16 "5 / 16 "1 / 4 "3 / 8 "5€17.88
IGUS GFI-0607-08 karimás csapágy 3/8 belső x 1/2 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag | AC2TPR 2MTL8 GFI-0607-0811 / 16 "3 / 8 "1 / 2 "15 / 32 "5€24.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IGUS GFI-0607-04 karimás csapágy 3/8 belső x 1/6 hüvelyk hossz - 5 db-os csomag
€18.82 /csomag