Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IFM E40106 menetes adapter nyomásérzékelőkhöz, 1/4 hüvelykes Npt, M18X1.5 | CR4LYY 801T50

IFM E40106 menetes adapter nyomásérzékelőkhöz, 1/4 hüvelykes Npt, M18X1.5

Raktáron
Tétel: CR4LYY Típus: E40106Kereszthivatkozás: 801T50
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
€48.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrzékelő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
IFM PI1704 Nyomásjelző távadó, 1 hüvelykes Bspp, -1 bar - 10 bar, 100 Ma DC/2 Vdc | CR4LYQ 801T95 PI1704Nyomástávadó€1,428.30
IFM PI1703 Nyomásjelző távadó, 1 hüvelykes Bspp, -1 bar - 25 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc | CR4LYR 801TA0 PI1703Nyomástávadó€1,428.30
IFM PI1708 Nyomásjelző távadó, 1 hüvelykes Bspp, -12.4 Mbar - 250 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc, Led | CR4LYT 801T97 PI1708Nyomástávadó€1,428.30
IFM PI1789 Nyomásjelző távadó, 1 hüvelykes Bspp, -5 Mbar - 100 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc, Led | CR4LYU 801T94 PI1789Nyomástávadó€1,428.30
IFM PI1707 Nyomásjelző távadó, 1 hüvelykes Bspp, -50 Mbar - 1000 Mbar, 100 Ma DC/2 Vdc, Led | CR4LYV 801T96 PI1707Nyomástávadó€1,428.30
IFM U40080 menetes adapter nyomásérzékelőkhöz, 1 hüvelykes Npt, M18X1.5, nitril O-gyűrűvel | CR4LYW 801TA4 U40080Érzékelő€142.05
IFM E40107 menetes adapter nyomásérzékelőkhöz, 1/2 hüvelykes Npt, M18X1.5 | CR4LYX 801T51 E40107Érzékelő€51.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IFM E40106 menetes adapter nyomásérzékelőkhöz, 1/4 hüvelykes Npt, M18X1.5
€48.57 /Mértékegység