Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 35-9104 szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 7 db | AG6TUY 46W395

IDEAL 35-9104 Szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 7 db

Raktáron
Tétel: AG6TUY Modell: 35-9104Kereszthivatkozás: 46W395

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€354.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt anyacsavarozó készlet
Penge anyagMagas széntartalmú szerszámacél
SzínkódNarancssárga / Sárga
HandlePárna markolat
Kezelje a színtNarancssárga, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
FogantyúVinyl
Hex3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
Hex méret3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
Darabszám7
Teljes hossz9.25 "
SAE vagy metrikusSAE
A szár hossza5"
Szár anyagaSzerszám acél
Szár típusaSzilárd kerek
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7135
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód8205400000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 35-9104 Szigetelt anyacsavarozó készlet Sae 7 db
€354.83 /Mértékegység