Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ICM ICM517 túlfeszültség-védelmi eszköz 120/240vac Acél | AG2XHV 32MY23

ICM ICM517 túlfeszültség-védelmi eszköz 120/240 vac acél

Raktáron
Tétel: AG2XHV Modell: ICM517Kereszthivatkozás: 32MY23

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€192.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység2.25 "
Ház anyagaAcél
Ház típusaNEMA 3R
Szűrő típusaSzűrő
Hossz4.5 "
Hely típusa2
AnyagAcél
Max. Folyamatos üzemi feszültség130 LG, 260 VAC LL
Max. Túlfeszültség áram módonként100kA
Max. Túlfeszültség fázisonként100kA
A védelem módjaiLG, LL, LN
Felszerelési stílus3/4 "kiesés
Névleges kisülési áram5kA
Pólusok száma0
Fázis1
Védelmi osztályTípus 2
Névleges Joule1020
Rövidzárlati áramérték10A
típusLetartóztató
Feszültség120/240
Feszültségvédelem120/240
Feszültségvédelem besorolása800 V (LN), 900 V (LG), 1000 V (NG), 1200 V (LL)
Szélesség2.75 "
HuzalUL 14 AWG MTW kábel
Vezetékmérő14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8535400000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICM ICM517 túlfeszültség-védelmi eszköz 120/240 vac acél
€192.26 /Mértékegység