Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ICM ICM450 Monitor hálózati feszültség | AD2VMR 3UW93

ICM ICM450 Monitor Vonalfeszültség

Raktáron
Tétel: AD2VMR Modell: ICM450Kereszthivatkozás: 3UW93
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
€430.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonalfeszültség-figyelő
Vezérlő feszültség18 a 240
Mélység6.500 "
Magasság1.5 "
Hz50/60
Memória tárolásaProgramozható 25-hiba
FázisHárom
Hőmérséklet Értékelés-40-től 167 F-ig
Késleltetés0-től 10 percig
típusKézi vagy automatikus visszaállítás
Feszültség190-630
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód9032904000
Származási országUS

Termék részletek:

    • % Volt egyensúlyhiány (2–25, Adj.)
    • Késleltetés (állítható gomb)
    • Monitorok (feszültség-kiegyensúlyozatlanság, magas / alacsony feszültség, fázisvesztés, megfordítás, helytelen szekvenálás és gyors rövid kerékpározás)
    • NO kimenet (amper) (10)
    • NC kimenet (amper) (6)

Termékváltozatok

TermékekModellKésleltetésÁr
ICM ICM400 Monitor hálózati feszültség | AD2VMQ 3UW89 ICM4001-től 5 percig-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICM ICM450 Monitor Vonalfeszültség
€430.86 /Mértékegység