ICM ICM283 gyújtómodul forró felületű gyújtás | AE4HWV 5KPX5

ICM ICM283 gyújtómodul forró felületű gyújtás

Tétel: AE4HWV Modell: ICM283Kereszthivatkozás: 5KPX5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyújtás modul
AC erősítők5
Vezérlő feszültség24
Mélység3-1 / 2 "
Elektromos kapcsolatok1/4 "gyors csatlakozás
Gáz típusaLP / NG
Magasság1.75 "
típusForró felületű gyújtás
Feszültség24
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8416900000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gyújtó bemelegedési ideje (mp.) (4 vagy 7)
    • Kizárási idő (másodperc) (4 vagy 7)
    • Működési leírás (A Honeywell, Robertshaw és White-Rodgers által gyártott forró felületű gyújtómodulok széles választékának helyszíni cseréje)
    • Előkészítés ideje (32 mp)
    • Újrapróbálkozások (1 vagy 3)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ICM ICM283 gyújtómodul forró felületű gyújtás