HYTORC JA.25-SP Pneumatikus nyomatékkulcs 3/4 hüvelyk 250 láb lb | AF7JKV 21HF01

HYTORC JA.25-SP pneumatikus nyomatékkulcs 3/4 hüvelykes 250 láb lb

Raktáron
Tétel: AF7JKV Modell: JA.25-SPKereszthivatkozás: 21HF01

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,895.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus nyomatékkulcs
Légbevezető1 / 2 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.8
CFM @ Teljes terhelés30.0
AdóIpari
Szabad sebesség22 rpm
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAlumínium
Max. Csavar kapacitás7 / 8 "
Max. forgatónyomaték250 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz10 "
Szükséges nyomás90 psi
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 4 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya10 font
Nyomatéktartomány60 és 270 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8467195090

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad sebességMax. forgatónyomatékSzerszám súlyaNyomatéktartományÁr
HYTORC JA.5-SP Pneumatikus nyomatékkulcs 3/4In 500 láb font | AB6GJK 21HF02 JA.5-SP11 rpm500 ft.-lb.10 font175-500 Ft. Lbs.€13,160.95
HYTORC J-A1-SP pneumatikus nyomatékkulcs 1300 láb lb | AF7JKW 21HF03 J-A1-SP11 rpm1300 ft.-lb.12 font200 és 1300 ft.-lb.€13,873.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYTORC JA.25-SP pneumatikus nyomatékkulcs 3/4 hüvelykes 250 láb lb
€9,895.10 /Mértékegység