Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HYDE 09012 gipszkarton sár serpenyő 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 hüvelyk Ss | AB8AGL 24Z431

HYDE 09012 Gipszkarton sár serpenyő 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 hüvelyk Ss

Raktáron
Tétel: AB8AGL Típus: 09012Kereszthivatkozás: 24Z431
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
€55.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGipszkarton Sár Pan
ÉpítésRozsdamentes acél
Méret4-1 / 4 x 15-3 / 4 "felül, 2-5 / 8 x 12-1 / 8" alul, 3-1 / 2 "mély
Használja aÖsszetett vegyület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8205595560
Származási országCA

Termék részletek:

    • Jellemzők: Heli-Arc hegesztett varratok

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésMéretÁr
HYDE 09060 gipszkarton sár serpenyő 12-1/2 hüvelykes műanyag piros | AB8AGN 24Z433 09060Nagy teherbírású, merev műanyag4-3 / 4 x 13-3 / 4 "felül, 2-5 / 8 x 12-1 / 2" alul, 3-1 / 4 "mély€13.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYDE 09012 Gipszkarton sár serpenyő 2-5/8 x 12-1/8 x 3-1/2 hüvelyk Ss
€55.54 /Mértékegység