Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HYDE 06408 kaparó merev 3 hüvelyk szélességű rozsdamentes acél | AA7ZRM 16W165

HYDE 06408 Scraper Stiff, 3 hüvelyk szélességű rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AA7ZRM Típus: 06408Kereszthivatkozás: 16W165

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakaró
Penge hossza3.875 "
Penge anyagRozsdamentes acél
Penge típusaMerev
A penge szélessége3"
színekSzürke
Fogantyú kialakításaPuha markolat
Fogantyúhossz4.25 "
FogantyúMűanyag
Kés / kaparó alkategóriaKaparók
Élek száma1
Teljes hossz8.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8205595510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagÉlek számaTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekÁr
HYDE 05540 Kaparó Rugalmas 4 hüvelykes szélességű polipropilén | AA9GRF 1DAZ8 05540polipropilén3.75 "polipropilén17.25 "Rugalmas4"Fekete€2.27
HYDE 05530 kaparó rugalmas 3 hüvelyk szélességű polipropilén | AA9GRG 1DAZ9 05530polipropilén3.75 "polipropilén17.25 "Rugalmas3"Fekete€2.18
HYDE 06401 kaparó merev 3 hüvelyk szélességű szénacél | AB8AGH 24Z428 06401Polipropilén / TPE3.75 "Szénacél18"Merev3"Fekete / krém€13.64
HYDE 12010 kaparó merev 3 hüvelyk szélességű szénacél | AB8AHG 24Z450 12010Keményfa4.5 "Szénacél19.5 "Merev, Bent3"Természetes€30.55
HYDE 10620 kaparó 2-1 / 2 hüvelyk szélességű volfrám-karbid | AD2GFU 3PB46 10620Vetítő-reteszelő (R) nylon2.5 "Keményfém28.5 "Merev2.5 "Fekete / krém€53.95
HYDE 10520 kaparó 2-1 / 2 hüvelyk szélességű szénacél | AE3BGT 5AY23 10520polipropilén1 / 2 "Szénacél19.5 "Merev2.5 "Fekete€16.94
HYDE 07360 kaparó 3 hüvelyk szélességű szénacél fa | AE4LRV 5LM17 07360Wood3.75 "Szénacél17.75 "Rugalmas, teljes Tang3"Természetes€20.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYDE 06408 Scraper Stiff, 3 hüvelyk szélességű rozsdamentes acél
€24.85 /Mértékegység