Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HYDE 02070 Putty Knife merev 1-1/4 szénacél | AH8DBF 38HR85

HYDE 02070 Putty Knife Merev 1-1/4 szénacél

Raktáron
Tétel: AH8DBF Típus: 02070Kereszthivatkozás: 38HR85
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
€15.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPutty kés
Penge hossza3.75 "
Penge anyagSzénacél
Penge típusaHajlított, Full Tang
A penge szélessége1.25 "
színekBlack / Silver
Fogantyú kialakításaKúpos
Fogantyúhossz3.75 "
FogantyúNejlon
Kés / kaparó alkategóriaGipszkarton és gitt kések
Élek száma1
Teljes hossz7.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nem parkol: Nem
    • Gitt kés / kaparókés rugalmassága: merev

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúPenge hosszaPenge anyagTeljes hosszPenge típusaA penge szélességeszínekFogantyú kialakításaÁr
HYDE 06108 Putty Knife Rugalmas 1-1/2 hüvelyk szélesség Fekete | AA7ZRG 16W160 06108Műanyag3.437 "Rozsdamentes acél7.75 "Rugalmas1.5 "FeketePuha markolat€17.24
HYDE 06228 Putty Knife Rugalmas 2 hüvelyk szélesség Fekete | AA7ZRJ 16W162 06228Műanyag3.437 "Rozsdamentes acél7.75 "Rugalmas2"Fekete / krémergonomikus€18.39
HYDE 06308 Putty Knife merev 2 hüvelyk széles műanyag szürke | AA7ZRK 16W163 06308Műanyag3.437 "Rozsdamentes acél7.75 "Merev2"Fekete / krémergonomikus€15.35
HYDE 06358 Putty Knife Rugalmas 3 hüvelyk szélesség Fekete | AA7ZRL 16W164 06358Műanyag3.875 "Rozsdamentes acél8.125 "Rugalmas3"FeketePuha markolat€28.66
HYDE 06578 Putty Knife Rugalmas 4 hüvelyk szélesség Fekete | AA7ZRN 16W166 06578Műanyag4"Rozsdamentes acél8.25 "Rugalmas4"FeketePuha markolat€32.69
HYDE 05520 műanyag gittkés, rugalmas, 2 hüvelyk szélességben | AA9GRH 1DBA1 05520polipropilén3.75 "polipropilén7.25 "Rugalmas2"-Lakás€1.79
HYDE 05510 Putty Knife Rugalmas 1-1/2 hüvelyk szélesség Fekete | AA9GRJ 1DBA2 05510polipropilén3.75 "polipropilén7.25 "Rugalmas1.5 "FeketeLakás€1.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HYDE 02070 Putty Knife Merev 1-1/4 szénacél
€15.81 /Mértékegység