HUSQVARNA DC6000 porgyűjtő 412 Cfm 7.7 LE | AG3RCX 33UD63

HUSQVARNA DC6000 porgyűjtő 412 Cfm 7.7 LE

Raktáron
Tétel: AG3RCX Modell: DC6000Kereszthivatkozás: 33UD63

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€31,741.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDust Collector
AC erősítők15.4
Mélység49 "
Magasság64 "
Tömlő Dia.2-61 / 64 "
HP7.7
Max. Folyam412 CFM
Teljes mélység49 "
Teljes magasság64 "
Teljes szélesség30 "
Fázis3
típusEgyfokozatú
Feszültség380/440
Szélesség568608 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 288
Hajó magassága (cm)162.56
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód8508190000

Termék részletek:

    • Szűrőtáska (HEPA)
    • Min. Légáram (412 CFM)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA DC6000 porgyűjtő 412 Cfm 7.7 LE
€31,741.07 /Mértékegység