Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUSQVARNA 580365301 Kerék, 8A, Kerék, 8A | CR4HJZ 41TR16

HUSQVARNA 580365301 Kerék, 8A, kerék, 8A

Raktáron
Tétel: CR4HJZ Típus: 580365301Kereszthivatkozás: 41TR16

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUSQVARNA 532401274 Kerék, 8 hüvelykes x 1.75 hüvelykes méret, kerék, 8 hüvelykes méret x 1.75 hüvelykes méret | CR4HKA 41TR17 532401274€50.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUSQVARNA 580365301 Kerék, 8A, kerék, 8A
€71.24 /Mértékegység