HUOT 33940 Cnc Speedyscoot 40 Taper 24 Tool 30 x 35 | AC3HRG 2TRA9

HUOT 33940 Cnc Speedyscoot 40 Taper 24 Tool 30 x 35

Raktáron
Tétel: AC3HRG Típus: 33940Kereszthivatkozás: 2TRA9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€664.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCNC SpeedyScoot, 40 kúpos
Kerékméret4 x 1 1/2 "
Görgős típusMűanyag, 2 forgatható reteszelés és 2 rögzített
színekFekete kocsi fekete polccal
Mélység15 "
befejezMattes oldalak és polc
NyomtávOldalak és polcok 16
FogantyúkRobusztus 12-es nyomtávú acél
Magasság35 "
tartAkár 24 eszköz
Terhelési érték1000 font
AnyagAcél
Polcok száma1 Javítva
típusNehéz szolgálat
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.68
Hajó magassága (cm)79.5
Hajó hossza (cm)41.4
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód9403200020
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUOT 33940 Cnc Speedyscoot 40 Taper 24 Tool 30 x 35
€664.42 /Mértékegység