HUMBOLDT HB-5017 asztali mérleg, 75kg x 1g, 120V, 60Hz | CL6HDY

HUMBOLDT HB-5017 asztali mérleg, 75 kg x 1 g, 120 V, 60 Hz

Cikkszám: CL6HDY Modell: HB-5017
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad mérleg

Termék részletek:

Asztali mérleg, 75 kg x 1 g, 120 V, 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HUMBOLDT HB-5016 asztali mérleg, 165 lb, 120 V, 60 Hz | CL6HDW HB-5016-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-5016.4F asztali mérleg, 165 lb, 220 V, 50/60 Hz | CL6HDX HB-5016.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-5017.4F asztali mérleg, 75kg x 1g, 220V, 50/60Hz | CL6HDZ HB-5017.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-5018 asztali mérleg, 150 kg x 0.01 g, 120 V, 60 Hz | CL6HEA HB-5018-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-5018.4F asztali mérleg, 150kg x 0.01g, 220V, 50/60Hz | CL6HEB HB-5018.4F-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-5019 asztali mérleg, 150kg x 2g, 120V, 60Hz | CL6HEC HB-5019-
ajánlatkérés
HUMBOLDT HB-5019.4F asztali mérleg, 150kg x 2g, 220V, 50/60Hz | CL6HED HB-5019.4F-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUMBOLDT HB-5017 asztali mérleg, 75 kg x 1 g, 120 V, 60 Hz